接着剤・補修材

RSS RSS
991 件中 41 - 60 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  50   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像
主剤と硬化剤が一体になっているため、こねるだけで硬化します!
セメダイン

¥659

特長|補修する場所・材質別の穴うめ・成形パテ。硬化後は、ヤスリがけ、塗装ができます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像
速い!強力!広範囲に!
コニシ

¥439

特長|接着速度を速めた高性能液が幅広い素材の接着を可能にしました。 液残量が一目でわかり、使用時には立てておける新容器を採用しています。

用途|プラスチック・金属・合成ゴム・軟質ビニール・木材・陶磁器などの接着。 難接着素材であるEPDMも接着可能。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
PP・PEなどのプラスチックにも接着可能!硬化後は弾力があり、曲げや衝撃に強い
コニシ

¥384〜

特長|従来品では接着しづらかったポリプロピレンやポリエチレンなどのプラスチックにも接着が可能です。硬化後も弾力があり、曲げや衝撃に対し柔軟な強度を発揮します。また透明性を実現し接着する際にはみだしても目立たなく便利です。曲げ、耐水性、耐熱性、耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。凸凹面でも接着が可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥604

特長|コーキングガンのスタンダードモデル。
使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
オキシム型で仕上がりが早い!
コニシ

¥329〜

特長|ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像 日本ヘルメチックス

¥736〜

特長|短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。

用途|各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
どんな向きでもOK!簡単施工のベストセラー
ABC商会

¥2,079〜

特長|どんな向きでもOK!簡単施工のベストセラー 使いやすさにとことんこだわりマルチアングル(全方向)吐出を実現。あらゆる隙間の充填作業を自然に行えます。さらにノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に考慮された商品です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 スリーボンド

¥1,969

特長|粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。 固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アラルダイト

¥791

特長|急速硬化タイプの2液性高性能接着剤です。

用途|金属・ガラス・陶器・コンクリート・木材

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
初期粘着力の強さを必要とする材質に!
コニシ

¥516

特長|速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品

用途|初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 セメダイン

¥1,099

特長|これまでつかなかったポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム・ポリアセタール・フッ素加工樹脂を強力接着!安心の2重台紙採用。 使いやすいペン型プライマー

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 コニシ

¥1,749〜

特長|トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。

用途|合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 家庭化学

¥703〜

特長|当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2〜3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。

用途|玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
半乾性、耐油性、耐薬品性に優れる!
スリーボンド

¥2,299

特長|特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。
肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。
耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。
耐熱・耐寒性に優れています。-40℃〜150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。
耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。
ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。

用途|各種フランジ面、各種ねじ部のシール。
クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アルテコ(ALTECO)

¥1,309〜

特長|瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます

用途|セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥1,639

特長|スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。 スプレータイプですので手を汚しません。

用途|接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 コニシ

¥615

特長|水性。健康住宅対応。乾燥後透明。乾燥後切削可。

用途|建築内装木工事・木製家具・建具の製作

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
衝撃に強く硬化速度が速い!
セメダイン

¥340〜

特長|万能に限りなく近づいた超多用途接着剤「スーパーXシリーズ」のハイスピードタイプ! 手早く作業ができ、すばやくつけたい小物の接着用途には最適です。

用途|金属・ゴム・コンクリート・モルタル・陶磁器・木材・皮革・布・厚紙・ナイロン・スチロール・アクリル・ポリカーボネイト・塩化ビニルなど様々な材料に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 ヘンケル

¥3,509〜

特長|中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。

用途|一般ねじ

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像
壁紙貼りの下地調整、釘穴、節穴などの補修に最適!
セメダイン

¥362〜

特長|室内かべ補修用 安心して使える水性パテです。 硬化後は塗装もできます。

用途|壁紙貼りの下地調整、釘穴・ふし穴などの補修に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  50   >>