マグネット用品

RSS RSS
238 件中 81 - 100 件

表示件数

<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  12   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 マグナ

¥2,739〜

特長|希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。 サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃(小さいサイズは300℃)の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。

用途|センサーやモーター部品として。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像 ノガ

¥18,590

特長|ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。
微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。
アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 マグナ

¥2,739〜

特長|磁石の中で最強の磁場をもちます。

用途|センサー、機構品の吸着用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 カネテック

¥21,890〜

特長|強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。

用途|ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥2,630〜

特長|強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着します。

用途|ケーブル掛け、ハンガー

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 シンワ測定

¥318〜

特長|NSマグネット。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像
主柱が360°回転、75°まで傾斜ロック可能
カネテック

¥10,989

特長|強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。

用途|工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カネテック

¥5,489

特長|強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。

用途|工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 下西製作所

¥2,959

特長|底面のみ吸着し、周囲上部には吸着しないように設計され、底が平らであるため吸着した物体にタッチすることなく、離脱が簡単にできます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TRUSCO

¥736〜

特長|図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。

用途|備品の整理、ケーブル掛け等。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥6,412〜

特長|電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。

用途|各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 TRUSCO

¥5,290

特長|マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 TRUSCO

¥9,240〜

特長|液中(油・水等)での使用が可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(10種類の商品があります)
 
商品画像

¥274〜

特長|粉末治金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。磁石にヨーク(カバーキャップ)を付けることで、ヨークに磁力を集中させ、磁石単体より強力な磁気エネルギーを発揮します。 異方性磁石:磁場成形を行いますので、磁気特性は著しく改善されます。特定方向に着磁。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 カネテック

¥4,059

特長|背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
フェライト磁石応用
吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。
150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。
なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。

用途|図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。
背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。
プレス金型に埋込んで使用することができます。
ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 カネテック

¥2,849

特長|背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。

用途|図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。
背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。
プレス金型に埋込んで使用することができます。
ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像
錆びにくく、高温に強い!
BeHAUS

¥516〜

特長|耐腐食性に優れ、安定した特性を保ちます

用途|保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 シンワ測定

¥351〜

特長|NSマグネット2本組み。棒状により場所を取らず保管が出来ます。

用途|理科の実験や教材・自由研究にお使い頂けます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
<<   1   2   3   4   5   6   7   8   9  ...  12   >>