マグネット用品

RSS RSS
235 件中 221 - 235 件

表示件数

<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 カネテック

¥273,900

特長|脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。

用途|交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。

 
商品画像 カネテック

¥76,890

特長|バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。

用途|工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。

 
商品画像 カネテック

¥2,519〜

特長|サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。

用途|図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。

 
商品画像 カネテック

¥27,390〜

特長|上面(V面)・底面・後面が吸着可能です。 切替レバーは着脱可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴・耐油構造です。

用途|丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、切削時の保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。

 
商品画像 カネテック

¥9,889

特長|磁性材のN/S磁性が早分かりできます。ポケット収納に便利なカードサイズで、厚さわずか6mmです。判別結果をランプと音でお知らせします。音のみでも判別可能です。

用途|加工品の残留磁束レベルの簡易チェッカー。磁性材料の選別やマグネット設置の際の極性確認。

 
商品画像 カネテック

¥6,589

特長|強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。

用途|工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。

 
商品画像 ニューストロング販売

¥18,590

特長|手元操作で脱磁掃除できます。ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。底面も吸着し、ガードストッパーの位置を移動する事で深穴に対応します。

用途|水・油槽内の切り粉・スラッジなどの除去。マシニング加工後の切粉処理。機械加工工場。研磨工場他。

 
商品画像 カネテック

¥5,489〜

特長|強力なマグネットを埋め込んだ、透明アクリル板です。保持が堅固で、しかも、ワイヤ位置を認視しながら取り付けられます。

用途|ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具。マグパッドは、ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具です。

 
商品画像 TRUSCO

¥248〜

特長|保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。

用途|スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。

 
商品画像
主柱が360°回転、75°まで傾斜ロック可能
カネテック

¥10,989

特長|強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。

用途|工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。

 
商品画像 マザーツール

¥10,511

特長|極性判定はN極(赤色)・S極(青色)で表示同時に2種のブザー音でお知らせします。

用途|各種磁性に関する教材用(フェライト・ネオジム・アルコニ)に最適。磁石を組み込む際の極性のチェックに

 
商品画像 カネテック

¥22,990

特長|永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。

 
商品画像
標準型より主柱が太く精密測定に向いています
カネテック

¥7,689

特長|強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。

用途|工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。

 
商品画像 TRUSCO

¥22,807〜

特長|鋼板、プレス半製品など、自動的に一枚ずつ一定間隔に分離する。
高性能の永久磁石を採用。

用途|油で密着したもの、不規則な形の鉄板、変形したプレス半製品も、分離が容易に。

 
商品画像 カネテック

¥52,690〜

特長|丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。

用途|上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。

 
<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12