お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
マグネットチャック リフマ(リフティングマグネット) 磁選機器 マグネットベース マグネットホルダー 脱磁器・消磁器 フロータ 清掃 各種工具 磁性材料 アクセサリ
表示件数 10 20 50 100
¥7,241
特長|小型軽量で吸着力250Nのハンディータイプです。
用途|測定器の保持具として使用できます。
¥6,589
特長|切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。
用途|磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。
¥15,290
特長|ワンタッチ着脱機構で、持ちにくい形状のワークも手軽に持ち運びできます。
用途|簡便な運搬器具。
¥43,890
特長|特許、カム機構により約半回転で確実にロック。 可動部がラバーでカバーされていて粉じんをシャットアウト。
¥31,790
特長|保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。 V溝を持っていますので、ワーク吸着面は平面のほか、曲面にも強力な吸着力を発揮します。
用途|溶接仮付け作業・組み立ての仮組み・仮押さえに。
¥3,399
特長|キャップを着けることにより、磁石単体より5〜10倍の吸着力が上がります。 RoHS対応品です。
用途|吸着用。
¥2,739〜
¥2,037
特長|手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。
用途|ピックアップツール。
¥9,889
特長|狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。
用途|ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。
¥26,290
特長|マシニングセンター等の工作機械の油槽・水槽に設置し切粉・スラッチを吸着除去が出来ます。 ワイヤカット・放電加工機の加工槽でも使用できます。 切粉・スラッチの除去が簡単です。 イオン交換樹脂・フィルターが長持ちし経費削減や環境問題にも貢献できます。
用途|マシニングセンター・旋盤・研磨機・ワイヤーカット・放電加工機。 油槽・水槽等の切粉・スラッチ除去。
¥1,859
特長|1本で磁力・キャッチの2通り使えます。自由に曲がるフレキタイプ。用途に応じて不要な場合はマグネット部を外して下さい。
用途|手の届かない箇所・手で触れられないような箇所に。
¥274〜
特長|粉末治金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。
¥55,015
特長|着脱は、運搬物の表面に直接的な摩擦が加わらない様工夫されており、傷がつきにくいカム方式。運搬物の着脱がスムーズ。
用途|鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に適します。
¥1,639
特長|狭い個所や手の届かないところに、磁性体のパーツやネジ・釘・ピンなどを落とした時に役立つピックアップツールです。フレキシブルタイプなので、ストレート(アンテナ型)タイプでは入り込めない場所に最適です。
¥6,589〜
特長|磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途|センサー、機構品の吸着用。
¥21,890
特長|手元操作で脱磁掃除できます。 ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。 底面も吸着し、ガードストッパーの位置を移動する事で深穴に対応します。
用途|水・油槽内の切粉・スラッジ等の除去。
特長|Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。 マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。 アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。
¥273,900
特長|脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途|交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。
特長|格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
用途|粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。
¥2,603〜
特長|四面吸着の万能型です。ねじ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方ができます。吸着面は、上面・底面・側面(4面)です。
用途|ワーク、備品の整理。固定保持具。