ポンプ・送風機

RSS RSS
307 件中 141 - 160 件

表示件数

<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  ...  16   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 寺田ポンプ製作所

¥26,892

特長|手動式です。 「ワンタッチカプラー」の採用によりポンプ本体とテスト対象物との接続がワンタッチで可能です。 独自のアイデアにより、操作ハンドルの位置を吐き出し口および、圧力計に対して直角に配置設計されているので、操作が簡単でスムーズです。

用途|各種配管の耐圧・漏洩テスト用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 ヤガミ

¥64,692〜

特長|200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 新明和工業

¥48,492〜

特長|トルネードフィン
エアロックを防止する空気抜き弁
傷つけ防止用ゴムプロテクタ
シームレス・ステータケーシング
断続運転に耐えるACベアリング
一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車
低水位時の気中運転に強い専用モータ

用途|各種水処理施設などの原水、処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工場などの産業排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ場やマンホールの原水移送用 食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用

平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(4種類の商品があります)
 
商品画像 アクアシステム

¥64,692

特長|タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。 灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。

用途|灯油・軽油。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 工進

¥36,612

特長|ステンレス製よりも錆びにくい構造

用途|海水等の入替えに清水でも使用可

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 寺田ポンプ製作所

¥26,892

特長|機能性を凝縮したコンパクトなボディ。
簡単な操作で高圧力が得られます。
操作ハンドルを吐出し口と圧力計に対して直角に配置、作動時にじゃまにならず操作簡単。
支点の改良で圧力アップを実現。
水圧テスト用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アズワン

¥106,812

特長|エンプラを使用した小型・高性能多用途ギアポンプです。 スピードコントローラー付きの一体型で、接続するだけですぐ使えます。 自吸能力があり、吐出圧力が高く脈動のない安定した送液が可能です。 信頼性の高いDCブラシレスモーターを採用しています。 配管条件に応じた継手に対応します(テフロンカップリングを使用することで、PT1/4の接続が可能です)。

平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 工進

¥2,365

特長|満タンになったら自動停止します。 満タンをブザーでお知らせします。 スイッチの入・切が手元のスイッチで操作できます。 ロータンク、鉄タンクにも使用できます。 ノズルが収納できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 アネスト岩田

¥58,212〜

用途|塗料かくはん用

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(9種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥121,392

特長|缶内を加熱する事により移送時の粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さくすみます。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼付した熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 八光電機

¥6,037〜

特長|高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。 長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。

平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
商品画像 鶴見製作所

¥43,092

特長|ハイスピン(渦流)形羽根車を採用し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。

用途|工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用。 雨水・湧水の排水用。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 寺田ポンプ製作所

¥32,292

特長|独自の渦(ボルテックス)発生機構により渦巻きで固形物を誘導、ポンプ内の詰まりを追放します。 オイルバス方式のメカニカルシールを採用しています。 また、電動機に自動焼損防止装置内蔵してます。

用途|建築土木用
工業設備用
プラント組込用
建築設備用

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 寺田ポンプ製作所

¥62,532〜

特長|持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。
接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。
独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。
新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。
高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。

用途|建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用

平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 アズワン

¥34,992

特長|自吸式のため、呼び水を注入するだけですぐご使用いただけます(自吸2mまで)。 マグネット・ドライブ方式によるシャフトシールのないポンプで、液漏れの心配はありません。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 テラル

¥15,012〜

特長|ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 EU指令(CEマーキング)。 耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。 タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ) 圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 八光電機

¥16,092〜

特長|開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
<< 1  ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  ...  16   >>