メカニカル部品

RSS RSS
2790 件中 121 - 140 件

表示件数

<< 1  ...   3   4   5   6   7   8   9   10   11  ...  140   >>
並び順 | おすすめ | メーカー名↓ | メーカー名↑ | 商品名↓ | 商品名↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥527〜

特長|ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(41種類の商品があります)
 
商品画像 NSK(日本精工)

¥263〜

特長|単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(24種類の商品があります)
 
商品画像 日本トムソン(IKO)

¥483〜

特長|スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(22種類の商品があります)
 
商品画像 日立産機システム

¥7,579〜

特長|外被にモータ内部を冷却するための通風孔があいていて、もっとも広範囲な用途に使われています。

用途|ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機、もちつき機。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(3種類の商品があります)
 
商品画像 ハタヤリミテッド

¥4,389〜

特長|付属の交換ピンはグリップ内に収納します。自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に適しています。

用途|自転車・バイク・農機具・伝導機器などのローラーチェーンのピン抜き作業に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(5種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥527〜

特長|熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます

用途|コンベアーなどの動力伝達に

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(2種類の商品があります)
 
商品画像 モノタロウ

¥406〜

特長|耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。
耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 カネミツ

¥417〜

特長|材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。

用途|ベルト伝導に。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(12種類の商品があります)
 
商品画像 エヌティーエヌ(NTN)

¥285〜

特長|ラジアル内部すきまC3 重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(27種類の商品があります)
 
商品画像 三菱電機

¥2,629

特長|サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。

用途|絶対位置データの保持

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
 
商品画像 モノタロウ

¥175〜

特長|ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(6種類の商品があります)
 
商品画像 NSK(日本精工)

¥681〜

特長|内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(32種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(39種類の商品があります)
 
商品画像 旭精工

¥1,099〜

特長|軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(14種類の商品があります)
 
商品画像 大同メタル工業

¥90〜

特長|鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。

用途|一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(231種類の商品があります)
 
商品画像 THK

¥736〜

特長|有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(11種類の商品があります)
 
商品画像 NSK(日本精工)

¥538〜

特長|内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。

平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く) から 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)

(66種類の商品があります)
 
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)

(7種類の商品があります)
 
<< 1  ...   3   4   5   6   7   8   9   10   11  ...  140   >>