>
TOP >
特集一覧
電源がない!コンセントに届かない!
家電や小電力の機器であれば通常の延長コードでよいのですが、電動工具や電流容量の大きい機器はそういう訳にはいきません。
そんな時に登場するのがコードリールです。
どれを使えばいい?
まずは電流の記号を見てみましょう。
- A(アンペア) 電流の単位 流れる量
- V(ボルト) 電圧の単位 流れる強さ
- W(ワット) 電力の単位 仕事量

使用する機器の電流値A(アンペア)から使用するコードリールの見当が付きます。
電流値にも色々あります。
- 定格電流 電線を巻いたままでコードリールに流すことができる電流値で、国の法 律で適合性検査に合格する値です。
- 限度電流 電線を全部引き出した状態でコードリール に流すことができる電流です。
- 許容電流 各部品単体に流すことができる電流値であり、コードリールそのものに流すことができる電流を表しているわけではありません。
これらを参考にコードリールを決めましょう。
使う時の注意事項
- 巻いたままでは定格電流以上で使用しない。 → 電線が熱を持ち、溶けてしまいます。
- コード自体は22Aでも15A以上は使えない。 → 電源のコンセントが15Aだからです。
しかし15Aより22Aの方が電圧降下が少なく、電動機器のパワーが落ち難いです。
IHC.MonotaROからのおすすめ商品
標準的なタイプです。

C02167837 ハタヤリミテッド
サンデーリール 標準型 GS-30
仕様:円盤 鉄板製
特長:コンセント:熱硬化性コンセントですから高負荷にも安心です。
種別:00V型タイプ(屋内型)
コンセント個数:4
コンセント定格:2P・15A・125V
コンセント形状:二極
定格電流(A):5
電線長さ(m):30
電線太さ(mm2):2
電線仕様-種別:VCT
電線仕様-芯数:2C
限度電流(A):15
防水タイプです。
屋外で使用する時にオススメです。

C06151555 ハタヤリミテッド
レインボーリール 標準型 GE-30K
仕様:電源パイロットランプ付
防雨型コンセントキャップ付
フキュートビプラグ付
種別:防雨タイプ(屋外型)
コンセント個数:3
コンセント定格:2P・15A・125V接地付
コンセント形状:二極接地付コンセント
355×275×219
定格電流(A):6
電線長さ(m):30
電線太さ(mm2):2
電線仕様-種別:ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数:3C
限度電流(A):15
延長コードタイプもあります。
色が色々があるので便利です
・先端の使用者が分かりやすい
・目に付きやすく安全です
・保管にかさばりません

C06727287
KOWA
ラバロン延長コード
仕様:屋内型、三ツ口、アース無し
長さ(m):10
定格:125V-15A
使用電力(W):1500