新居、転居で新しい生活を始めた方も多いかと思いますが、何かをしようと思った時に、意外に道具が必要なことに気付きます。
その度に必要な道具を買い足していくのも良いですが、収納方法に困ったり、不揃いで結局高くつくことになってしまいます。
そんなとき、工具セットは力強い味方です。では、どんなセットをそろえれば良いのでしょうか。
修理や製作でプロに頼むまでもない一般的な作業は、よく使うサイズが大体決まっています。
逆に、一般的なサイズでない物が含まれる場合は、プロを呼んだ方が無難かもしれません。
また、工具セットと聞くと、鋸、鉋、金槌を想像する方も多いかと思いますが、最近の生活の中では使用する機会は本当に少ないことに気が付きます。 多いのは、ドライバーやスパナ・ソケットではないでしょうか。
| スパナ・ソケットのサイズ | Mネジ | インチ |
| 六角ボルト | ウィット(W) | |
| 3 | ||
| 4 | M2 | |
| 5 | ||
| 5.5 | M3 | |
| 6 | 1/8 | |
| 7 | M4 | |
| 8 | M5 | 3/16 |
| 9 | ||
| 10 | M6 | 1/4 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | M8 | |
| 14 | 5/16 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | M10 | 3/8 |
| 18 | ||
| 19 | M12 | 7/16 |
| 21 | 1/2 | |
| 22 | M14 | |
| 23 | ||
| 24 | M16 |
ホームユースでの用途は意外に同じことが多いものです。
これらは概ね次のサイズがあれば事足りることが多いものです。
水道配管系はサイズが大きくなります。
これらの工具のみを買うのも良いですが、工具箱も必要になりますし、細かな道具もあれば便利なので結局買い足しをすることになります。