小型で場所をとらず温度・湿度管理ができます。壁掛け穴付・スタンド式なので机の上でも場所をとらず便利です。
色: ホワイト
質量(g):55
本体寸法(mm):φ100×25
目量:温度:2℃
湿度:5%
温度測定精度:±2℃(-10〜40℃)
湿度測定精度:±5%(常温で35〜85%)

仕様:壁掛け用フック穴付
本体寸法(mm):115×52×17
温度測定範囲(℃)::室内:-5〜50
室外:-20〜70
センサケーブル長:2m (屋外用)
付属品:電池付(単4形乾電池×1個)、スタンド、マグネット付