<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"> 
  <channel>
    <title>ダイヤフラム型ポンプ(ヤマダコーポレーション) - IHC.MonotaRO インターネットホームセンター</title>
    <link>http://ihc.monotaro.com/ihcMain.py?func=ihc.shopping.product.showListServlet.ShowListServlet&amp;sort=-&amp;keywords=&amp;categoryCode=022730&amp;page.currpage=1&amp;page.showcount=20</link>
    <description>ダイヤフラム型ポンプ(ヤマダコーポレーション)をはじめとする工具や工場消耗品など約10,000アイテムが勢揃いするIHC.MonotaROはインターネットホームセンターです。</description>
    <language>ja</language>
    <copyright>Copyright 2000-2008 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved.</copyright>
    <webMaster>ihc@monotaro.com</webMaster>
    <item>
      <title>ダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズ</title>
      <link>http://ihc.monotaro.com/p/4430/</link>
      <description>
        &lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://ihc.monotaro.com/product/thum/mono02150924-1.jpg&quot; alt=&quot;ダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズ&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
        &lt;p&gt; &lt;strong&gt;メーカー名&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;ヤマダコーポレーション &lt;/p&gt;
        &lt;p&gt; &lt;strong&gt;販売価格&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;￥63,798 &lt;/p&gt;
        &lt;p&gt; &lt;strong&gt;特徴&lt;/strong&gt;&lt;br/&gt;ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。&lt;br/&gt;潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。&lt;br/&gt;■エア駆動方式ですから安全です。&lt;br/&gt;(コンプレッサーの圧縮エア0.2～0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)&lt;br/&gt;■完全自吸式で呼び水の必要はありません。&lt;br/&gt;(ポンプは完全自吸式（水の場合、5～6m程度）ですから、呼び水の必要がなく、エアの混入した液も効率良く移送出来ます。)&lt;br/&gt;■高い所への移送が可能です。&lt;br/&gt;(最高7kg／cm2の吐出圧力が得られますので、高い位置（水の場合、60m位）への移送が可能です。)&lt;br/&gt;■始動・停止・流量コントロールが簡単です。&lt;br/&gt;(出口での先止めが可能ですから、ポンプの始動・停止および流量コントロールが簡単に安全に行えます。また、エア供給バルブの操作でも同様にコントロールが可能です。)&lt;br/&gt;■広範囲な材料の移送が可能です。&lt;br/&gt;(水の様に低い粘度のものから廃油、グラウト材などの粘度の高いものまで、また、有機溶剤・薬品なども吸い上げ搬送することが出来ます。また、バルブ部分を通過する大きさなら、金属粉などの固体を含む液材の移送も可能です。)&lt;br/&gt;■耐摩耗性が優秀です。&lt;br/&gt;(接液部に擢動部（軸シール）がないので、金属粉などの研摩要素を含む液材に使用しても摩耗することがありません。)&lt;br/&gt;■設置が簡単です。&lt;br/&gt;(吸入口、吐出口およびエア供給口にホースなどを接続するだけで簡単に使用出来ますので、設置のための工事や水平芯出しなども不要です。) &lt;/p&gt;
      </description>
      <guid isPermaLink="false">productCode:4430</guid>
    </item>
  </channel>
</rss>