5 件中 1 - 5 件

表示件数

キトー

レバーブロックL5形

レバーブロックL5形
代表画像です

特長|小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。
ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。*特殊環境でのご使用には適しておりません。予めご了承ください。
高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
レバー強度アップ:レバーの形状と板厚を見直すことで、レバー強度(曲げ・ねじり・レバー支持部強度)が一段と向上しました。
はずれ防止付きフックラッチ:フックラッチが確実に固定する構造を採用。またフックラッチの板厚をアップさせることで、変形・損傷に対し強い抵抗力を持っています。
軽量化フック:容量の大きいLB025〜LB090のフックは機械構造用合金鋼を採用。ふところの大きさを変えることなく軽量化を実現しました。
袋ナット採用でメンテナンス性向上:ギヤケースとブレーキカバーの締め付けには袋ナットを採用。ネジが損傷することがなく、メンテナンス性が大幅に向上します。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 定格荷重(t) 標準揚程(m) 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 2枚
C06317683 LB008 1台 0.8 1.5 ¥39,500 ¥32,619

出荷目安:当日

商品画像
画像: 2枚
C06317692 LB010 1台 1 1.5 ¥42,600 ¥35,217

出荷目安:当日

商品画像
画像: 2枚
C06317701 LB016 1台 1.6 1.5 ¥54,800 ¥45,353

出荷目安:当日

商品画像
画像: 2枚
C06317717 LB025 1台 2.5 1.5 ¥65,900 ¥54,459

出荷目安:5日

商品画像
画像: 2枚
C06317726 LB032 1台 3.2 1.5 ¥80,900 ¥66,864

出荷目安:5日

 
 
  1

カートは空です