タイムケミカル
オッシャーコート

代表画像です
特長|超速乾二液型メタクリル系補修材です。
処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。
樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要)
密着力が強く、際からのはつれがない。
混合後の形状は樹脂モルタル状。
施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
用途|コンクリート、アスファルト、厚塗塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。
穴埋め
凸凹
大きな亀裂
段差修正
注意|※樹脂と特殊骨材の混合は、補修箇所全ての清掃が完了し、処理作業の準備が完了後に行って下さい。
小分けして使用する場合、樹脂、骨材の量は重量比配分で使用して下さい。
混合したものは、15分位(20℃)で使い切らないと硬化が始まり使用不可となりますので、手早く処理して下さい。
処理後、塗料を塗り重ねする場合は、良く乾燥させた後に塗布して下さい。