お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
表示件数 10 20 50 100
特長|大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。軸間距離に自由度が大きいです。多軸伝動が可能です。両面が使用可能です。短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。
カートは空です