寺田ポンプ製作所
ファミリーポンプ

代表画像です
特長|異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位7mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途|庭の植木の散水用に。
池の循環用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。