佐藤計量器製作所
赤外線放射温度計 SK-8700U

代表画像です
特長|測定対象物に触れることなく衛生的です。非接触の温度計測により食品業界に求められる衛生的な温度測定が可能です。
非接触式赤外線放射温度計の特長を生かした素早い応答時間を達成しています。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザマーカ付き
本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付きです。
オートパワーOFF機能付。
測定した温度指示値が自動的にホールド(固定)されます。(約5秒間)
液晶(LCD)バックライト付。
センサキャップ付き。
注意|※金属などの表面温度は反射率が0.95より小さいため、市販のペイント「耐熱性スプレー」「耐熱塗料黒つや消し」等を塗って測定して下さい。
※測定対象物表面が凍っていたり、埃が付着して汚れている場合は、測定対象物の表面状態が異なり正確な温度測定ができませんので裏面をよく拭いてから測定してください。
※放射率は物体の温度、表面状態によって多少異なります。あくまで目安として使用してください。