1 件中 1 - 1 件

表示件数

堀場製作所

PHメータ

PHメータ
代表画像です

特長|本体・電極は画期的な防水構造D-50シリーズ本体はJIS C0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠しています
河川・水道水等、測定が難しいサンプル測定に最適です
本体D-51Tと電極9621-10Dのセットになります

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 測定範囲 消費電力(W) 電源 温度範囲(℃) 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 1枚
C06142884 D-51S 1台 電極9621-10D、粉末標準液PH4、7、9 各50mL、電池付き PH0.00〜14.00 約0.03 DC3V(乾電池LR6)  0.0〜100.0 オープン ¥71,902

出荷目安:当日

 
 
  1

カートは空です