1 件中 1 - 1 件

表示件数

カネテック

永磁ホルダ

永磁ホルダ
代表画像です

特長|外周ローレット仕様

用途|図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。
プレス金型に埋込んで使用することができます。
ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(g) 吸着力(N[kgf]) 外径×高さH(Φmm×mm) 取付用ねじ穴 仕様 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 1枚
C02044506 KM-0025J 1個 11 90[9] φ25×10 なし 希土類サマリウム、コバルト磁石応用
吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。
連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。
¥3,200 ¥2,986

出荷目安:当日

 
 
  1

カートは空です