1 件中 1 - 1 件

表示件数

カネテック

永磁ホルダ

永磁ホルダ
代表画像です

特長|メッキ仕様

用途|図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。
背部にネジ穴をつければ、治具への組付により広い応用ができます。
プレス金型に埋込んで使用することができます。
ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(g) 吸着力(N[kgf]) 仕様 外径×高さH(Φmm×mm) 表面処理 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 2枚
C02044454 KM-0015 1個 20 20[2] アルニコ磁石応用
使用温度的に最も優れています。
吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。
短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。
φ15×15 ニッケルメッキ オープン ¥1,155

出荷目安:当日

 
 
  1

カートは空です