1 件中 1 - 1 件

表示件数

エスコ

スプレーガン

スプレーガン
代表画像です
エスコ品番
EA121BG
長さ(mm)
175
寸法(mm)
Φ105×150(タンク)
質量(kg)
1.27
使用圧力(MPa)
0.34
全高(mm)
295
吐出し空気量(L/min)
200〜400
取付ねじ
1/4inchPF
カップ容量(mL)
1000
ノズル口径(Φmm)
1.8
所要圧縮機(kw)
1.2
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C03413487 EA121BG 1個 オープン ¥12,960

出荷目安:3日

返品不可


 
 
  1