1 件中 1 - 1 件

表示件数

マキタ

充電式懐中電灯

充電式懐中電灯
代表画像です

特長|明かりの角度は調整可能!

注意|※バッテリ、充電器は別売りです。 ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や使用条件により異なります。

能力
射程距離1mの中心部20mm
径内4000ルクス以上
質量(g)
300
付属品
予備球・ストラップ
連続使用時間(分)
約120(1.3Ahバッテリ使用時)
適合バッテリ(ニカド)
7000・7002
本体寸法(mm)
283
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02510085 ML702 1台 ¥2,160 ¥1,933

出荷目安:1日


 
 
  1