お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
表示件数 10 20 50 100
特長|・芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。・φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。・アーム先端にはアリ溝及びφ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
カートは空です