| 画像 | 注文コード | メーカー品番 | 内容量 | 仕様 | 質量(kg) | 消費電力(W) | 使用温度(℃) | 湿度(%RH) | 参考基準価格 | 販売価格(税込) | カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像: 1枚 |
C00646694 | EX3000NC-B | 1台 | 6欄印字/カード自動引込式/ドットプリンター方式/赤黒2色印字 電源/AC100V±10%(50/60Hz) 消費電力/常時4W、最大20W 環境条件/使用温度-10℃〜40℃、湿度10%〜90%RH(結露なきこと) 外形寸法/190W×104D×224H(mm) 質量/2.3kg |
2.3 | 4 (待機時) | -10〜40 | 10〜90(結露なきこと) | オープン | ¥51,975 |
|
画像: 1枚 |
C00646685 | EX3000NC-W | 1台 | 6欄印字/カード自動引込式/ドットプリンター方式/赤黒2色印字/メモリー保持/万年カレンダー | 2.3 | 4 (待機時) | -10〜40 | 10〜90(結露なきこと) | ¥49,500 | ¥40,740 |
|
カートは空です