1 件中 1 - 1 件

表示件数

ノガ

拡大鏡付LEDドーナッツ

拡大鏡付LEDドーナッツ
代表画像です

特長|スタンド本体(LED6000)とLEDスタンド用レンズユニット(LED0300)のセット商品です。レンズを外す事もできます。マグネット付LED拡大鏡です。

用途|工場用照明と拡大鏡付照明の兼用できます。

トラスコ品番
412-2127
質量(kg)
1.6
電源
AC100V
全高(mm)
507
吸着力(N)
800
倍率
(拡大鏡)2.3倍
消費電力
5.1W
全光束(Lm)
272
電源コード(m)
1.9
光源(mm)
145
レンズサイズ(mm)
85
LED
17灯
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
(マグネット)50×60×55
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C49006833 LED6300 1台 ¥30,240 ¥24,732

出荷目安:4日


 
 
  1