1 件中 1 - 1 件

表示件数

ULVAC(アルバック機工)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
代表画像です

特長|接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。

用途|ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。

注意|※本機は有機溶剤や腐食性ガスの吸引に対応することを目的に開発された真空ポンプです。自動生産ラインなどでの24時間連続運転や中間圧力での連続運転で使用した場合、短期間でダイアフラムが破損することがあります。

仕様
サーマルプロテクタ付
トラスコ品番
398-1550
幅(mm)
142
質量(kg)
7.1
高さ(mm)
202
奥行(mm)
288.5
電源(V)
単相100
到達圧力(Pa)
1.0×103
排気速度(50/60Hz)(L/min)
20/24
吸・排気管径(Φmm)(口径)
O.D.Φ9×I.D.Φ6(G1/4)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C48898105 DTC-22 1台 ¥190,080 ¥171,720

出荷目安:2日


 
 
  1