1 件中 1 - 1 件

表示件数

岐阜産研工業(ウカイ)

3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ

3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
代表画像です
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
82
使用ベアリング
204B(鋼板製)
使用空気圧力(kgf/cm2)
3.5
タイヤ幅(mm)
76
適合タイヤバルブ
TR87
タイヤ外径(mm)
250
ホイル外径(mm)
115
ホイル内径(mm)
97.5
ホイル外幅(mm)
56
ホイル内幅(mm)
46
最大荷重(daN)
110
車輪タイプ
空気入り
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C46039244 3.00-4HL-FO 1個 ¥5,195 ¥4,309

出荷目安:1日


 
 
  1