お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
表示件数 10 20 50 100
特長|コネクタ部に接触部の酸化防止に効果があると言われている、高級感漂う金メッキを採用。環境のことを考えた無鉛はんだを使用しています。High Speed(480Mbps)、Full Speed(12Mbps)、Low Speed(1.5Mbps)でご使用頂けます。現行のUSB機器(Ver1.1)及び新規格(Ver2.0)USB機器どちらにも接続できます。
カートは空です