1 件中 1 - 1 件

表示件数

フェローズ

プロフェッショナルシュレッダー

プロフェッショナルシュレッダー
代表画像です

特長|ビジネスに最適活用できる縦長スリム、幅285mmの省スペースモデル。

機能
ジャム・プルーフシステム:紙詰まりセンサーが、投入された紙の量を感知、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入などを素早く判断し、シュレッダーの紙詰まりを未然に防ぎます。
セーフセンスTM:安全機能「セーフセンスTM」を搭載。細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知し、カッターの回転が自動的にストップします。
メディアの処分のOK:確かな細断能力で、紙だけではなくCDやプラスチックカードも細断します。カットした破片が飛び散らないためのCDフラップ付で安全。付属のメディアトレイをダストボックスにセットすれば、紙とCD/カードの分別も可能です。
オートパワーオフ:2分間使用しない自動的にスリープモードになる省エネ設計
質量(kg)
27
消費電力(W)
750
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×535×735
連続使用時間(分)
30
ダストボックス容量(L)
53
保証期間
1年
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
4.8
細断寸法(mm)
3.9×38
投入口幅(mm)
230
最大細断枚数
18枚
ゴミ袋サイズ
70リットル以上(市販品)
細断形状
クロスカット
細断可能物
CD/DVD、カード
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C38628082 125Ci 1台 ¥118,800 ¥79,812

出荷目安:4日


 
 
  1