1 件中 1 - 1 件

表示件数

ノガ

ビッグボーイ

ビッグボーイ
代表画像です

特長|Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。 マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。 アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。

注意|※回転クランプを保持するねじの位置を移動させることによって、テストインジケーター用のΦ6穴及びダイヤルゲージ用の Φ8穴を両方とも使用することができます。

トラスコ品番
324-9751
全長(mm)
(アーム)639
質量(kg)
5.1
全高(mm)
694
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(マグネット)50×120×55
ねじ寸法
(アーム下部)M10×1.25
アーム長さ(mm)
下アーム(L1)326、上アーム(L2)242
保持力(N)
(マグネット)1300
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36931492 MA61003 1台 ¥48,600 ¥40,616

出荷目安:2日


 
 
  1

(10) noga 先端微調整機構付マグネットスタンド