1 件中 1 - 1 件

表示件数

ノガ

アーム先端微調整機構付標準ホルダー

アーム先端微調整機構付標準ホルダー
代表画像です

特長|Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。

トラスコ品番
311-0028
質量(kg)
1.35
全高(mm)
362
吸着力(N)
800
アーム長さ(mm)
下110/上101/先端71
アーム取付ねじ径
M8×1.25
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×60×55
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36931474 DG61003 1台 ¥20,520 ¥18,580

出荷目安:1日


 
 
  1