1 件中 1 - 1 件

表示件数

タイホーコーザイ

モリアタック

モリアタック
代表画像です

特長|低温から高温迄(-30℃〜+400℃)、高潤滑性能を保持し、高い耐荷重と極めて低い摩擦係数を示します。
一般潤滑油となじみ、潤滑特性が向上します。
不乾性の二硫化モリブデン被膜を形成し、化学的安定性に優れ、有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。

用途|工作機械・建設機械の回転部の焼付、摩耗、音などのキシミ等の防止

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 耐荷重性能(MPa) 使用温度範囲(℃) 備考 性能 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 1枚
C06772875 NX22 1本(300mL) 第一石油類108ml 危険等級U 振子式摩擦係数=0.10・四球試験(200rpm、kg/cm2)=13.5 ¥3,200 ¥2,363

出荷目安:当日

 
 
  1

カートは空です