| 画像 | 注文コード | メーカー品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(kg) | 差込角(mm[inch]) | セット商品数 | 参考基準価格 | 販売価格(税込) | カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像: 2枚 |
C02175266 | 700S | 1セット(46点組) | ソケット(6角):4S-10、12、13、14 ・ソケット(12角):4D-17、19、21、22、24、26、27 ・ラチェットハンドル:371 ・エクステンションバー:321(150mm) ・スパナ:35M(S-5.507、0810、1113、1214、1719、2224) ・ロングめがねレンチ(45°):M45-1012、1214、1317、1921、2224 ・モンキレンチ(目盛付):MW-300 ・ペンチ:CT-175 ・コンビネーションプライヤ:CP-200 ・強力ニッパ:KN-150 ・ウォーターポンププライヤ(強力タイプ):KWP-250 ・貫通ドライバー:KMD-075、100、150 (-)角軸プラスチック柄、KPD-001、002、003 (+)角軸プラスチック柄。 ・コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド) ・六角棒L形レンチセット(9本組):APL900(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10) |
410×220×170 | 11.0 | 12.7 [1/2] | 46 | ¥68,800 | ¥44,607 |
欠品中 |
画像: 1枚 |
C02175214 | 700SD | 1セット(53点組) | ソケット: 6角:4S-8、10、12、13、14 ソケット:12角:4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32 ハンドル: ラチェットハンドル(RH40K)、スピンナハンドル(211)、エクステンションバー(321) スパナセット:35M(S-5.507、0810、1113、1214、1719、2224) ロングめがねレンチ(45°):M45-1012、1113、1417、1921、2224 モンキレンチ: MW-300 ラジオペンチ: RP-150 コンビネーションプライヤ: CP-200 ペンチ: CT-175 ウォーターポンププライヤ: KWP-250 強力ニッパ: KN-150 貫通ドライバー:KMD-075、100、150(-角軸プラスチック柄) 貫通ドライバー:KPD-001、002、003(+角軸プラスチック柄) コンビネーションハンマー: BHC-10(1ポンド) 平タガネ: 19×165mm(FC165) センターポンチ: 125mm(CP125) ボールポイントL形レンチセット(9本組): BPL900(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10) |
410×220×195 | 12 | 12.7 [1/2] | 53 | ¥77,900 | ¥50,511 |
|
画像: 3枚 |
C02175223 | 700SG | 1セット(48点組) | ソケット(差込角12.7): 6角(4S-10、4S-12、4S-13、4S-14)、12角(4D-17、4D-19、4D-21、4D-22、4D-24、4D-26、4D-27、4D-30、4D-32) ハンドル(差込角12.7): ラチェットハンドル(371)、エクステンションバー(321) めがねレンチ(45°ロング): 10×12(M45-1012)、11×13(M45-1113)、14×17(M45-1417)、19×21(M45-1921)、22×24(M45-2224)、24×27 |
513×230×247(ハンドルの高さ: 304mm) | 16.5 | 12.7 [1/2] | 48 | ¥92,700 | ¥75,133 |
|
画像: 2枚 |
C02175275 | 700SP | 1セット(46点組) | ソケット(6角):4S-10、12、13、14 ・ソケット(12角):4D-17、19、21、22、24、26、27 ・ラチェットハンドル:371 ・エクステンションバー:321(150mm) ・スパナ:35M(S-5.507、0810、1113、1214、1719、2224) ・ロングめがねレンチ(45°):M45-1012、1214、1317、1921、2224 ・モンキレンチ(目盛付):MW-300 ・ペンチ:CT-175 ・コンビネーションプライヤ:CP-200 ・強力ニッパ:KN-150 ・ウォーターポンププライヤ(強力タイプ):KWP-250 ・貫通ドライバー:KMD-075、100、150 (-)角軸プラスチック柄、KPD-001、002、003 (+)角軸プラスチック柄。 ・コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド) ・六角棒L形レンチセット(9本組):APL900(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10) |
440×230×230 | 9.3 | 12.7 [1/2] | 46 | ¥74,900 | ¥48,567 |
|
画像: 2枚 |
C02175284 | 700SX | 1セット(46点組) | ソケット(6角):4S-10、12、13、14 ・ソケット(12角):4D-17、19、21、22、24、26、27 ・ラチェットハンドル:371 ・エクステンションバー:321(150mm) ・スパナ:35M(S-5.507、0810、1113、1214、1719、2224) ・ロングめがねレンチ(45°):M45-1012、1214、1317、1921、2224 ・モンキレンチ(目盛付):MW-300 ・ペンチ:CT-175 ・コンビネーションプライヤ:CP-200 ・強力ニッパ:KN-150 ・ウォーターポンププライヤ(強力タイプ):KWP-250 ・貫通ドライバー:KMD-075、100、150 (-)角軸プラスチック柄、KPD-001、002、003 (+)角軸プラスチック柄。 ・コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド) ・六角棒L形レンチセット(9本組):APL900(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10) |
410×220×195 | 12.5 | 12.7 [1/2] | 46 | ¥69,900 | ¥45,324 |
|
カートは空です