1 件中 1 - 1 件

表示件数

GREAT TOOL

エアーインパクトレンチキット

エアーインパクトレンチキット
代表画像です

特長|エアーインパクトレンチはエアーコンプレッサーで圧縮された空気によって、エアーモーターの回転力を打撃部(衝撃部)に伝え、各種ボルト・ナットに衝撃を与えながら回転させる工具で、締め、緩めが強力かつ手早くできます。
メンテナンスが楽なシンプル設計。
トルク設定の楽な目盛付ツマミ。
タイヤ交換が素早く簡単に。

注意|※0.61MPa(6.3kgf/cm2)以下の空気圧力で使用して下さい。それ以上の圧力での使用は、製品の破損・事故の原因となります。
ソケットを付けたままでの空回転は故障の原因となります。
引き金を引くと衝撃が加わりますので、けがをしないよう、両手でしっかり持ってご使用下さい。
使用前には、必ず注油して下さい。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 最大トルク(N・m) 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 4枚
C07236792 GTAW-32 1セット 0.61(6.3) 7000 314 オープン ¥6,279

出荷目安:当日

 
 
  1

カートは空です