1 件中 1 - 1 件

表示件数

MonotaRO

クランプメーター

クランプメーター
代表画像です

返品保証

特長|オートパワーオフ機能付(電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA〜300Aまで測定可能(最小分解能10mA(0.01A)低価格の電流計の分解能としては高級タイプと比較しても劣りません。)交流直流電圧/抵抗計(Ω)が測定できます。オートレンジ(入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。)携帯ケース付

用途|電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 2枚
C07135913 MR-117 1台 64×193×24 オープン ¥5,817

出荷目安:当日

 
 
  1

カートは空です