| 画像 | 注文コード | メーカー品番 | 内容量 | 色 | 成分 | その他 | 使用方法 | 耐熱温度(℃) | 参考基準価格 | 販売価格(税込) | カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像: 1枚 |
C07061223 | AX-096 | 1本(135mL) | クリア | アクリル変成シリコーン樹脂 | 表面処理をしていないポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、テフロン、EPDM及びCR、CSMについては、サンドペーペー処理にて接着性の向上は認められますが、充分な接着強さが期待できません。 | 両面塗布・粘着接着方式 金属・プラスチック・セラミックスなど非多孔質材料同士の接着や、反りのあるもの、曲面、垂直面への接着、重量物の接着などの初期立上り接着強さが必要な場合 接着する材料の両側に薄く均一に塗布します。10〜15分(20℃65%RH時)放置すると粘着性が発現しますので貼りあわせ最適時間内に張り合わせ、材料によっては手圧またはプレス、ロール、木づち等で圧締します。1〜2時間程度で実用強度に達します。 片面塗布・接着方法 多孔質材料の接着の場合や接着面積の少ない場合、水平面での接着のように初期立上り接着強さを特に必要としない場合 接着する材料の一方の側にやや多めに塗布します。約1〜5分の放置時間を取ってすぐに貼りあわせます。仮押さえ養生後、多孔質材料の場合1〜2時間で実用強度に達します。 |
-60〜+120 | ¥1,500 | ¥1,034 |
|
カートは空です