1 件中 1 - 1 件

表示件数

三相電機

マグネットポンプ (温水用)

マグネットポンプ (温水用)
代表画像です

特長|樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。
小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
接水部は食品衛生法に適合した材質で、飲水料もOKです。

注意|※冷水使用時、結露対策をして下さい。
スラリー液はポンプ寿命を低下させます。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 質量(kg) 周波数(Hz) 定格電圧(V) 定格出力(W) 消費電力(50/60Hz)(W) 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 1枚
C07183994 PMD-331B6K 1台 3.4 50/60 100 50Hz:20
60Hz:30
45/60 ¥22,800 ¥19,152

返品不可

出荷目安:5日

 
 
  1

カートは空です