1 件中 1 - 1 件

表示件数

ULVAC(アルバック機工)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
代表画像です
仕様
スタンダードタイプ/実効排気速度表示/サーマルプロテクター内蔵/バランスポート内蔵/プラグ付き電源コード/スイッチ付き
トラスコ品番
363-1397
質量(kg)
26
使用温度範囲(℃)
0〜40
到達圧力(Pa)
16.0×103
排気速度(50/60Hz)(L/min)
240/260
全負荷電流(A)
5.6/6.2(50/60Hz)
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
207×411×285
使用電動機
単相、100V、400W、4P、コンデンサ運転
吸・排気管径(Φmm)(口径)
O.D.16×I..D.12(G1/2)
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10678604 DA-241S 1台 ¥223,560 ¥193,320

出荷目安:2日


 
 
  1