2 件中 1 - 2 件

表示件数

ULVAC(アルバック機工)

直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ)

直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ)
代表画像です

特長|接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。
化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。

用途|濃縮機などの化学機器。
半導体製造装置。
製薬機械。
薬品処理後の乾燥。

注意|真空ポンプ油は合成油(SO-M)をご使用ください。
特殊ガス、溶液などを吸引されるときは事前にご相談ください。
大気圧近くでの連続運転には不適当です。
腐食性ガスを吸引される場合のオプショナルパーツの選定は材質と耐食性をご確認ください。

到達圧力(Pa)
6.7×10-2 (※マクラウド真空計による測定値)
吸気管径(Φmm)
KF-25
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 排気速度(50/60Hz)(L/min) 最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 電圧(V) 質量(kg) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C10678744 GCD-051X 1台 50/60 165.5×419.0×222.7 単相100(50/60Hz)/110(60Hz) 14.1 ¥248,400 ¥214,920

出荷目安:5日


商品画像 C10678762 GCD-201X 1台 200/240 170.0×509.5×241.1 三相200(50/60Hz)/220(60Hz) 26.6 ¥379,080 ¥322,920

出荷目安:6日


 
 
  1