お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
表示件数 10 20 50 100
特長|5000カウント0.08%基本確度周波数測定(感度5レンジ)0.01Ω分解能(テストリード抵抗補正補正機能)AC/DC 0.01mV分解能コンデンサ容量測定(0.01nFから9999μF)データホールド、レンジホールドオートパワーオフ(解除可)高速応答導通ブザー(100μs以下)高速応答バーグラフ(60回/秒)傾斜スタンドブザー解除機能ホルスタ付(壁掛/テストリード固定機能)
カートは空です