1 件中 1 - 1 件

表示件数

フルーク

ディジタルマルチメータ

ディジタルマルチメータ
代表画像です

特長|電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。
ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 周波数(Hz) 温度範囲(℃) 交流電圧(V) 抵抗(Ω) 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 1枚
C07069474 FLUKE-179 1台 K熱電対 99.99、999.9、9.999k、99.99k(基本確度:±(0.1%+1)) -40.0〜400.0(基本確度:±(1%+10)) 600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V(基本確度:±(1.0%+3)) 600.0、6.000k、60.00k、600.0k、6.000M、50.00M(基本確度±(0.9%+1)) オープン ¥26,040

出荷目安:当日

 
 
  1

カートは空です