| 画像 | 注文コード | メーカー品番 | 内容量 | 周波数(Hz) | 交流電圧(V) | 抵抗(Ω) | 直流電圧(V) | 静電容量 | 参考基準価格 | 販売価格(税込) | カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像: 1枚 |
C07069465 | FLUKE-175 | 1台 | 99.99、999.9、9.999k、99.99k(基本確度:±(0.1%+1)) | 600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V(基本確度:±(1.0%+3)) | 600.0、6.000k、60.00k、600.0k、6.000M、50.00M(基本確度±(0.9%+1)) | 600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V(基本確度:±(0.15%+2)) | 10.00nF、100.0nF、1000nF、10.00μF、100.0μF、999.9μF(基本確度:±(1.2%+2)) | オープン | ¥19,740 |
|
カートは空です