2 件中 1 - 2 件

表示件数

ULVAC(アルバック機工)

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ
代表画像です

特長|カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)

用途|真空チャック、真空ピンセット。
食品包装機、真空成型機。
吸着搬送。
自動機等の真空吸着搬送。
真空包装、印刷機械。
吸引機。
チップマウンター。

注意|※吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります

吸・排気管径(Φmm)(口径)
O.D.9×I.D.5(Rc1/4)
使用電動機
単相、100V、210W、4P、コンデンサ運転
最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
160×270×179
質量(kg)
7
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 排気速度(L/min) 到達圧力(Pa) 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C36692275 DOP-40D 1台 (実効)40/44(50/60Hz) 1.20×103 ¥96,120 ¥79,812

出荷目安:1日


商品画像 C36692284 DOP-80S 1台 (実効)80/88(50/60Hz) 5.33×103 ¥99,360 ¥81,972

出荷目安:2日


 
 
  1

アルバック機工製揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181S