1 件中 1 - 1 件

表示件数

帝人

ミクロスターW

ミクロスターW
代表画像です

特長|ミクロン単位の細い辺とシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。そのため、どんな細かい塵や埃も確実に捕らえ、拭き取ります。
ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純粋で洗浄し、さらにクリーンパックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています。
微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性から塵や埃を繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。
超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。
洗浄後クリーンパックした商品です。

用途|有機化合物
メタノール、アセトン、エタノール、パークレン、イソプロピルアルコール、トリクレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、1%酢酸
無機化合物
1N塩酸、0.1N水酸化ナトリウム、1N硫酸、20%アンモニア、1N硝酸

注意|蟻酸、フェノール、メタ・クレゾール、オルト・クロロフェノール、ニトロベンゼン、氷酢酸、ジメチルホルムアミド、濃硫酸、濃硝酸、濃塩酸、1N水酸化ナトリウムは溶解または膨張するので使用不可

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 寸法(cm) 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 1枚
C07084174 WC(24x24) 1箱(10枚×10袋) 24×24 オープン ¥25,550

返品不可

出荷目安:当日

 
 
  1

カートは空です