1 件中 1 - 1 件

表示件数

十川産業

ゴムシリコンブレードホース

ゴムシリコンブレードホース
代表画像です

特長|耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。
耐水性:吸水性が低い特長をもっています。
化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。
復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。
耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。
電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。

用途|清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。
冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。
高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 ホース寸法(内径×外径)(mm) 最高使用圧力(MPa) 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 2枚
C07078653 SH-15 1巻 15.9×24.1 0.5(at20℃) オープン ¥9,316

出荷目安:5日

 
 
  1

カートは空です