| 画像 | 注文コード | メーカー品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 使用温度範囲(℃) | 寸法L(mm) | 呼び径 | 参考基準価格 | 販売価格(税込) | カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像: 2枚 |
C06957702 | HI-LA型 チーズ枝部ネジ付き | 1個 | JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0〜0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0〜0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0〜0.98MPa) JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0〜0.98MPa) JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0〜1MPa) JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0〜1MPa) JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0〜0.98MPa) JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0〜0.75MPa) |
本体:黒心可鍛鋳鉄 ナット:黒心可鍛鋳鉄 ゴムパッキン:NBR ワッシャ:鋼 ロックリング:鋼 |
-10〜60 | 約94 | 1/2 | ¥1,490 | ¥1,127 |
|
画像: 2枚 |
C06957727 | HI-LA型 チーズ枝部ネジ付き | 1個 | JIS G3452配管用炭素鋼鋼管:水(使用圧力0〜0.98MPa)/空気、ガス(使用圧力0〜0.29MPa)/マシン油(添加剤入不可)、温水(使用圧力0〜0.98MPa) JIS G3442水道用亜鉛めっき鋼管:水(使用圧力0〜0.98MPa) JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB):水(使用圧力0〜1MPa) JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB):水(使用圧力0〜1MPa) JIS K6741硬質塩化ビニル管(VPのみ):水(使用圧力0〜0.98MPa) JIS K6742水道用硬質塩化ビニル管(VPおよびHIVP):水(使用圧力0〜0.75MPa) |
本体:黒心可鍛鋳鉄 ナット:黒心可鍛鋳鉄 ゴムパッキン:NBR ワッシャ:鋼 ロックリング:鋼 |
-10〜60 | 約115 | 1 | ¥2,590 | ¥1,959 |
|
カートは空です