1 件中 1 - 1 件

表示件数

SUNX

直流2線式・シリンダ型近接センサ

直流2線式・シリンダ型近接センサ
代表画像です

特長|ケース肉厚を充分に厚くしたことにより、締付け強度が大幅にアップ。確実に締め付けることができますので、振動や衝撃によるゆるみを防止します。
GX-Uシリーズは、従来品と比べ検出距離が大幅にアップ。余裕をもった設定が可能ですので、ワークとセンサがぶつかるといったトラブルも少なくなります。
表示灯はケーブル引き出し部に内蔵していますので、広い範囲からの動作確認が可能です。

用途|アルミパレットの通過確認・加工機の位置決め

注意|最大動作距離は、標準検出物体に対する最大検出距離を示します。
安定検出範囲は、使用周囲温度や電源電圧の変動などを考慮し、標準検出物体を安定して検出できる距離範囲を示します。
消費電流は出力OFF時の漏れ電流となります。
最大負荷電流は、使用周囲温度により異なります。
ケーブル延長時には残留電圧が大きくなります。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 安定検出範囲(mm) 最大応答周波数(kHz) 出力動作 種類 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 2枚
C06885697 GX-12MU 1個 0〜2.4 1.2 接近時ON シールドタイプ(ネジ型) オープン ¥4,935

返品不可

出荷目安:当日

 
 
  1

カートは空です