1 件中 1 - 1 件

表示件数

SUNX

超小型近接センサ

超小型近接センサ
代表画像です

特長|角型では業界最小クラスの6×19mmの超小型サイズですから、わずかなスペースに取付可能です。装置に組み込んで使用する場合に最適です。
超小型サイズながら、検出状態を確認できる動作表示灯(橙色)を装備しています。

用途|テーブルの位置検出・カムの検出

注意|最大動作距離は、標準検出物体に対する最大検出距離を示します。
安定検出範囲は、使用周囲温度や電源電圧の変動などを考慮し、標準検出物体を安定して検出できる距離範囲を示します。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 付属品 材質 質量(g) 種類 保護構造 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 2枚
C06885891 GL-6H1 1個 MS-GL6-1(センサ取付金具):1個 ケース:ポリアリレート 約10 超小型(ヘッドON[異周波タイプ]) IP67(IEC)、IP67g(JEM)、防浸形(JIS) オープン ¥2,415

返品不可

出荷目安:5日

 
 
  1

カートは空です