お使いのブラウザはJavaScriptに対応していないか、または無効になっています。
表示件数 10 20 50 100
特長|長距離検出12mmを実現しました。
用途|移動テーブルのオーバーラン検出、金属パレットの位置決め、アルミ箔製のフタの検出
注意|最大動作距離は、標準検出物体に対する最大検出距離を示します。安定検出範囲は、使用周囲温度や電源電圧の変動などを考慮し、標準検出物体を安定して検出できる距離範囲を示します。
カートは空です