2 件中 1 - 2 件

表示件数

SUNX

角型・ヘッドON近接センサ

角型・ヘッドON近接センサ
代表画像です

特長|検出距離5mmを実現しました。

用途|移動テーブルのオーバーラン検出、金属パレットの位置決め、アルミ箔製のフタの検出

注意|最大動作距離は、標準検出物体に対する最大検出距離を示します。
安定検出範囲は、使用周囲温度や電源電圧の変動などを考慮し、標準検出物体を安定して検出できる距離範囲を示します。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 材質 質量(g) 種類 保護構造 出力 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 2枚
C06886092 GL-18H 1個 ケース:ポリアリレート 約45 標準 IP67(IEC)、IP67g(JEM)、防浸形(JIS) NPNトランジスタ・オープンコレクタ
最大流入電流:100mA
印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
¥2,500 ¥2,494

返品不可

出荷目安:当日

商品画像
画像: 2枚
C06886117 GL-18HB 1個 ケース:ポリアリレート 約45 標準 IP67(IEC)、IP67g(JEM)、防浸形(JIS) NPNトランジスタ・オープンコレクタ
最大流入電流:100mA
印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)
残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
オープン ¥2,625

返品不可

出荷目安:5日

 
 
  1

カートは空です