1 件中 1 - 1 件

表示件数

富士電機

標準形サーマルリレー

標準形サーマルリレー
代表画像です

特長|バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。

 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 定格通電電流 補助接点 定格使用電流(A) 適合レール幅(mm) 消費電力(VA) 参考基準価格 販売価格(税込) カート
商品画像
画像: 3枚
C06877525 TR-5-1NH 1.7A 1個 3A 1a1b 交流(AC-15)
AC24V:3(0.3)
AC110:2.5(0.3)
AC220V:2(0.3)
AC440V:1(0.3)
AC550V:0.6(0.3)
直流(DC-13)
DC24V:1.1(0.3)
DC110V:0.28
DC220V:0.14
( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格
35 1.8/極 オープン ¥2,943

返品不可

出荷目安:5日

 
 
  1

カートは空です