1 件中 1 - 1 件

表示件数

大昭和精機(BIG)

ベースマスターゴールド

ベースマスターゴールド
代表画像です

特長|加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。
小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm
IC回路内蔵で確実検出。
工具の破損を防ぐクッション機構。
強力マグネットでガッチリ固定。
測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。

用途|全ての刃具や加工物、機械に対応

トラスコ品番
137-8678
ストローク(mm)
3
質量(kg)
0.24
全高(mm)
50
検出方式
内部接点方式
測定面(mm)
Φ14
胴径(Φmm)
42.5
使用電池
SR44×2
電池寿命(連続時間)
10
材質(測定面)
セラミック
 
並び順 | メーカー品番↓ | メーカー品番↑ | 販売価格↓ | 販売価格↑ |
画像 注文コード メーカー品番 内容量 参考基準価格 販売価格(税込) 出荷
関連
数量
商品画像 C02019473 BM-50G 1個 ¥51,840 ¥48,492

出荷目安:1日


 
 
  1